ユニセイキ
I型広巾ストレートエッヂ A級焼入 500mm
呼び寸法(mm)
500
精度
±(2+L/250)μm
トラスコ品番
838-1258
幅(mm)
50
全長(mm)
500
質量(kg)
10
高さ(mm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10279002
SEIWY-500
¥
488,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください