ユニセイキ
I型直角定規 150mm
竿長×台長(mm)
150×100
厚さ(mm)
8
長片の幅(mm)
30
トラスコ品番
838-1061
質量(kg)
0.5
呼び寸法(mm)
150
精度
±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)
対応
直角度
±0.0035
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10279027
IS-150
¥
95,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください