ユニセイキ
I型直角定規 250mm
竿長×台長(mm)
250×150
厚さ(mm)
15
長片の幅(mm)
40
トラスコ品番
838-1063
質量(kg)
2
呼び寸法(mm)
250
精度
±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)
対応
直角度
±0.0045
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10279045
IS-250
¥
201,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください