ユニセイキ
I型直角定規 300mm
竿長×台長(mm)
300×200
厚さ(mm)
15
長片の幅(mm)
40
トラスコ品番
838-1064
質量(kg)
2.5
呼び寸法(mm)
300
精度
±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)
対応
直角度
±0.005
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10279054
IS-300
¥
304,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください