ユニセイキ
I型直角定規 50mm
竿長×台長(mm)
50×40
厚さ(mm)
5
長片の幅(mm)
18
トラスコ品番
838-1065
質量(kg)
0.12
呼び寸法(mm)
50
精度
±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)
対応
直角度
±0.0025
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10279072
IS-50
¥
59,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください