ユニセイキ
I型直定規 300mm
呼び寸法(mm)
300
真直度(μm)
3
平行度(μm)
3
トラスコ品番
838-1238
厚さ(mm)
10
全長(mm)
340
質量(kg)
1
高さ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10279133
SEI-300
¥
90,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください