ユニセイキ
I型直定規 500mm
呼び寸法(mm)
500
真直度(μm)
4
平行度(μm)
4
トラスコ品番
838-1240
厚さ(mm)
10
全長(mm)
540
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10279142
SEI-500
¥
160,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください