ユニセイキ
アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 300mm
呼び寸法(mm)
300
精度
±(2+L/100)μm
トラスコ品番
471-9336
厚さ(mm)
10
全長(mm)
300
質量(kg)
1
高さ(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10279212
SEIBY-300
¥
64,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください