曜日別特売

アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 600mm

アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 600mm - ユニセイキアイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 600mm - ユニセイキ
呼び寸法(mm)600精度±(2+L/100)μmトラスコ品番471-9352形状アイビーム型厚さ(mm)10全長(mm)600質量(kg)3高さ(mm)50熱処理焼入あり真直度(μm)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10279255SEIBY-600
123,000
95,980
105,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする