ユニセイキ
アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 750mm
呼び寸法(mm)
750
精度
±(2+L/100)μm
トラスコ品番
471-9361
厚さ(mm)
10
全長(mm)
750
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10279264
SEIBY-750
¥
138,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください