ユニセイキ
アイビーム型ストレートエッヂ B級 1000mm
呼び寸法(mm)
1000
精度
±(10+L/50)μm
トラスコ品番
838-1038
幅(mm)
60
厚さ(mm)
12
全長(mm)
1000
質量(kg)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10279273
IBMB-1000
¥
100,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600