ユニセイキ
アイビーム型ストレートエッヂ B級 300mm
呼び寸法(mm)
300
精度
±(10+L/50)μm
トラスコ品番
838-1043
幅(mm)
50
厚さ(mm)
10
全長(mm)
300
質量(kg)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10279334
IBMB-300
¥
30,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください