ユニセイキ
アイビーム型ストレートエッヂ B級 500mm
呼び寸法(mm)
500
精度
±(10+L/50)μm
トラスコ品番
838-1046
幅(mm)
50
厚さ(mm)
10
全長(mm)
500
質量(kg)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10279368
IBMB-500
¥
45,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください