ユニセイキ
アイビーム型ストレートエッヂ B級 600mm
呼び寸法(mm)
600
精度
±(10+L/50)μm
トラスコ品番
838-1048
形状
アイビーム型
幅(mm)
50
厚さ(mm)
10
全長(mm)
600
質量(kg)
3
熱処理
焼入なし
真直度(μm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10279377
IBMB-600
¥
53,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
92日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください