ユニセイキ
ナイフ型ストレートエッヂ 400mm
呼び寸法(mm)
400
真直度(μm)
(1+L/250)μm
トラスコ品番
838-1108
幅(mm)
32
厚さ(mm)
8
全長(mm)
400
硬度
HS60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10279438
NSH-400
¥
208,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください