ユニセイキ
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 1000mm
呼び寸法(mm)
1000
精度
20.0μm
トラスコ品番
471-9166
幅(mm)
47
厚さ(mm)
5
全長(mm)
1000
質量(kg)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10279517
SEBY-1000
¥
177,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください