ユニセイキ
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 2000mm
呼び寸法(mm)
2000
精度
30.0μm
トラスコ品番
838-1225
幅(mm)
85
厚さ(mm)
8
全長(mm)
2000
質量(kg)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10279544
SEBY-2000
¥
519,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000