ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 500mm

ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 500mm - ユニセイキベベル型ストレートエッヂ A級焼入 500mm - ユニセイキ
呼び寸法(mm)500精度15.0μmトラスコ品番471-9204幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)500質量(kg)0.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10279596SEBY-500
87,000
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする