ユニセイキ
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 600mm
呼び寸法(mm)
600
精度
16.0μm
トラスコ品番
471-9212
形状
ベベル型
幅(mm)
47
厚さ(mm)
5
全長(mm)
600
質量(kg)
1
熱処理
焼入あり
真直度(μm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10279605
SEBY-600
¥
92,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください