ユニセイキ
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 750mm
呼び寸法(mm)
750
精度
17.5μm
トラスコ品番
471-9221
幅(mm)
47
厚さ(mm)
5
全長(mm)
750
質量(kg)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10279614
SEBY-750
¥
136,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください