ユニセイキ
厚口基準スコヤー 150mm
竿長×台長(mm)
150×100
厚さ(mm)
15
幅(mm)
25
トラスコ品番
838-0983
質量(kg)
0.8
呼び寸法(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
直角度
±0.0035
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10279632
AS-150
¥
101,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください