ユニセイキ
厚口基準スコヤー 200mm
竿長×台長(mm)
200×130
厚さ(mm)
15
幅(mm)
32
トラスコ品番
838-0984
質量(kg)
1.4
呼び寸法(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
直角度
±0.004
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10279648
AS-200
¥
125,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください