厚口基準スコヤー 300mm

厚口基準スコヤー 300mm - ユニセイキ
竿長×台長(mm)300×200厚さ(mm)20幅(mm)35トラスコ品番838-0986質量(kg)3.8呼び寸法(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.005内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10279666AS-300
304,000
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする