厚口基準スコヤー 50mm

厚口基準スコヤー 50mm - ユニセイキ
竿長×台長(mm)50×40厚さ(mm)12幅(mm)15トラスコ品番838-0988質量(kg)0.25呼び寸法(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0025内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10279693AS-50
62,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする