曜日別特売

焼入台付スコヤー(JIS1級) 1500mm

焼入台付スコヤー(JIS1級) 1500mm - ユニセイキ
長片の全長(mm)1500長片の厚さ(mm)10長片の幅(mm)80底面の全長(mm)620底面の厚さ(mm)60底面の幅(mm)85トラスコ品番838-1269質量(kg)40呼び寸法(mm)1500直角度±0.085内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10279718ULAY-1500
1,456,000
1,098,000
1,207,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする