ユニセイキ
刃型標準スコヤー 150mm
竿長×台長(mm)
150×100
厚さ(mm)
15
幅(mm)
24
トラスコ品番
838-1010
質量(kg)
0.7
呼び寸法(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
直角度
±0.0035
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10279763
HS-150
¥
142,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください