ユニセイキ
刃型標準スコヤー 75mm
竿長×台長(mm)
75×50
厚さ(mm)
12
幅(mm)
20
トラスコ品番
838-1015
質量(kg)
0.23
呼び寸法(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
直角度
±0.0028
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10279815
HS-75
¥
71,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください