平型ストレートエッヂ A級焼入 1000mm

平型ストレートエッヂ A級焼入 1000mm - ユニセイキ平型ストレートエッヂ A級焼入 1000mm - ユニセイキ
呼び寸法(mm)1000精度±(10+L/100)μmトラスコ品番471-9239幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)1000質量(kg)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10279876SEHY-1000
161,000
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする