曜日別特売

平型ストレートエッヂ A級焼入 150mm

平型ストレートエッヂ A級焼入 150mm - ユニセイキ平型ストレートエッヂ A級焼入 150mm - ユニセイキ
呼び寸法(mm)150精度±(10+L/100)μmトラスコ品番471-9247幅(mm)24厚さ(mm)4全長(mm)150質量(kg)0.06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10279903SEHY-150
32,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする