ユニセイキ
平型ストレートエッヂ A級焼入 200mm
呼び寸法(mm)
200
精度
±(10+L/100)μm
トラスコ品番
471-9255
幅(mm)
24
厚さ(mm)
4
全長(mm)
200
質量(kg)
0.11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10279928
SEHY-200
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください