ユニセイキ
平型ストレートエッヂ A級焼入 3000mm
呼び寸法(mm)
3000
精度
±(10+L/100)μm
トラスコ品番
838-1234
幅(mm)
100
厚さ(mm)
10
全長(mm)
3000
質量(kg)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10279946
SEHY-3000
¥
1,242,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000