ユニセイキ
平型ストレートエッヂ A級焼入 500mm
呼び寸法(mm)
500
精度
±(10+L/100)μm
トラスコ品番
471-9271
幅(mm)
47
厚さ(mm)
5
全長(mm)
500
質量(kg)
0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10279964
SEHY-500
¥
80,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください