平型ストレートエッヂ A級焼入 600mm

平型ストレートエッヂ A級焼入 600mm - ユニセイキ平型ストレートエッヂ A級焼入 600mm - ユニセイキ
呼び寸法(mm)600精度±(10+L/100)μmトラスコ品番471-9280形状平型幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)600質量(kg)1熱処理焼入あり真直度(μm)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10279973SEHY-600
83,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする