ユニセイキ
三角型精密検査用ストレートエッヂ 300mm
呼び寸法(mm)
300
精度
±(1+L/250)μm
トラスコ品番
838-1263
幅(mm)
25
全長(mm)
300
硬度
HS60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10280253
SSH-300
¥
221,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください