平型ストレートエッヂ B級 1000mm

平型ストレートエッヂ B級 1000mm - ユニセイキ
呼び寸法(mm)1000精度B級±(20+L/25)μmトラスコ品番838-1016幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)1000質量(kg)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10280332HSHB-1000
71,000
56,980
62,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする