ユニセイキ
平型ストレートエッヂ B級 200mm
呼び寸法(mm)
200
精度
B級±(20+L/25)μm
トラスコ品番
838-1020
幅(mm)
24
厚さ(mm)
4
全長(mm)
200
質量(kg)
0.11
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10280384
HSHB-200
¥
9,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください