ユニセイキ
平型ストレートエッヂ B級 750mm
呼び寸法(mm)
750
精度
B級±(20+L/25)μm
トラスコ品番
838-1027
幅(mm)
47
厚さ(mm)
5
全長(mm)
750
質量(kg)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10280445
HSHB-750
¥
45,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください