曜日別特売

鋳鉄製四直角マスター

鋳鉄製四直角マスター - 藤田製作所

自動車製造産業・半導体製造装置産業・液晶製造装置産業等精密機器装置の製造に適しています。

トラスコ品番838-1103材質鋳鉄:ミーハナイト鋳鉄長さ(mm)320幅(mm)50質量(kg)11高さ(mm)320平行度(μm)3直角度(μm)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10280883NO.440320X320X50
オープン
469,800
516,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする