テクロック
ダイヤルキャリパゲージ
深い内径を測定するのに有効なシリーズです。
測定子は固定式です。
測定力(N)
5以下
タイプ
測定子固定タイプ
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
目量(mm)
付属品
質量(g)
測定深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10281075
IM-1
1個
10~90
0.1
-
500
(最大)125
¥
52,160
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
32日以内出荷
返品不可
10281084
IM-2
1個
10~90
0.1
-
620
(最大)180
¥
59,900
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
32日以内出荷
返品不可
10281093
IM-4
1個
10~30
0.01
-
500
(最大)100
¥
58,080
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
32日以内出荷
10281102
IM-5
1個
20~40
0.01
-
600
(最大)150
¥
58,930
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
64985236
IM-1(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1個
10~90
0.1
メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付
500
(最大)125
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64985245
IM-2(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1個
10~90
0.1
メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付
620
(最大)180
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64985254
IM-4(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1個
10~30
0.01
メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付
500
(最大)100
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64985263
IM-5(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1個
20~40
0.01
メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付
600
(最大)150
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64987887
IM-1(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1個
10~90
0.1
校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付
500
(最大)125
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64987896
IM-2(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1個
10~90
0.1
校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付
620
(最大)180
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64987905
IM-4(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1個
10~30
0.01
校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付
500
(最大)100
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64987914
IM-5(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1個
20~40
0.01
校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付
600
(最大)150
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50792579
IM-1(英語版一般校正証明書付)
1セット
10~90
0.1
英語版校正証明書付
500
(最大)125
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50792588
IM-2(英語版一般校正証明書付)
1セット
10~90
0.1
英語版校正証明書付
620
(最大)180
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50792597
IM-4(英語版一般校正証明書付)
1セット
10~30
0.01
英語版校正証明書付
500
(最大)100
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50792606
IM-5(英語版一般校正証明書付)
1セット
20~40
0.01
英語版校正証明書付
600
(最大)150
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。