デジタル式パイプゲージ

デジタル式パイプゲージ - テクロックデジタル式パイプゲージ - テクロック
測定範囲(mm)12最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5測定子形状(mm)Φ1.6球状
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
全6種類を絞り込む
質量(g)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
アンビル形状(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20926887TPD-617A1台255Φ0.5、1.0、2.0交換式
65,220
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20926896TPD-618A1台260Φ5.0交換式
59,900
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
10281233TPD-617J1個255Φ0.5,1.0,2.0交換式
59,290
取扱い終了
代替品有
10281242TPD-618J1個260Φ5.0(Φ7.0,10.0交換式)
54,450
取扱い終了
代替品有
64985394TPD-618J(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個260Φ5.0(Φ7.0,10.0交換式)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64985403TPD-617J(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個255Φ0.5,1.0,2.0交換式
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10281233TPD-617J20926887TPD-617ATPD-617J デジタル式パイプゲージ テクロック 20926887デジタル式パイプゲージテクロック1台
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10281242TPD-618J20926896TPD-618ATPD-618J デジタル式パイプゲージ テクロック 20926896デジタル式パイプゲージテクロック1台
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする