SK(新潟精機)
SK マイクロメーターヘッド
(1件のレビュー)
目量(mm)
0.01
先端形状
平面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
最大許容誤差(μm)
トラスコ品番
全長(mm)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10282335
1002-350
0~13
4
817-6602
58.5
40
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
10282344
1702-050
0~13
4
817-6604
67
40
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
10282353
1709-350
0~15
4
817-6606
75.5
60
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
10282362
1803-300
0~25
3
817-6607
99.5
100
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください