日本フォームサービス
FORVICE 高荷重バルーンアーム
高荷重搭載モデルです。本体部のガスダンパーの採用によりディスプレイをスムーズに可動できます。
用途
ディスプレイ取付用に
材質
スチール、樹脂
耐荷重(kg)
15
内容量
1個
注意
※耐荷重15kg以上では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
セット内容
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10286675
FFPHBA75BCB2
7.7
本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)、取扱説明書(2式)
160
389
540
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286684
FFPHBA75BCBEF2
8.5
本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、2本)、ボックスレンチ(対辺13mm、3本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(2式)、取扱説明書(3式)
160
455
740
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286693
FFPHBA75BCS2
5.6
本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)、取扱説明書(2式)
157
274
500
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286702
FFPHBA75BPBEF2
7.6
本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、2本)、ボックスレンチ(対辺13mm、3本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(2式)、取扱説明書(3式)
210
332
750
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286718
FFPHBA75BPS2
4.8
本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)、取扱説明書(2式)
160
150
475
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286727
FFPHBA75BWPC2
5
本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)、取扱説明書(2式)
115
161
595
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286736
FFPHBA75BWPCEF2
5.6
本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、2本)、ボックスレンチ(対辺13mm、3本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(2式)、取扱説明書(3式)
115
226
795
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000