曜日別特売

ボルトスライダー据置型

ボルトスライダー据置型 - 山菱電機ボルトスライダー据置型 - 山菱電機ボルトスライダー据置型 - 山菱電機
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※納品にはフォークリフトが必要です。お客様ご自身でのご用意をお願いします。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
出力電圧(V)
容量(kVA)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10287323S-130-20M1000~1302850-055211
76,800
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
10287332S-130-30M1000~1303850-055315
80,100
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
10287348S-130-401000~1304850-055429
159,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
地域運賃
10287357S-130-501000~1305850-055631
169,800
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10287366S-130-50M1000~1305850-055731
184,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
地域運賃
10287375S-130-601000~1306850-055837
188,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
地域運賃
10287384S-130-60M1000~1306850-055935
198,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
地域運賃
10287393S-260-10M2000~2602850-056121.5
59,000
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
地域運賃
10287402S-260-15M2000~2603850-056321.5
89,700
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10287418S-260-20M2000~2604850-056529
133,100
129,800
142,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
地域運賃
10287427S-260-30M2000~2606850-056740
231,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
地域運賃
10287436S-260-402000~2608850-056860
262,200
249,800
274,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
地域運賃
10287445S-260-40M2000~2608850-056950
274,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
地域運賃
10287472S-260-602000~26012850-057290
344,700
339,800
373,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10287488S-260-60M2000~26012850-057390
354,000
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
地域運賃
10287497S3P-240-102000~2403.46850-057421.5
105,200
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10287506S3P-240-152000~2405.2850-057525.5
144,700
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10287524S3P-240-202000~2406.9850-057740
162,300
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10287542S3P-240-302000~24010.4850-057955
216,900
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10287558S3P-240-452000~24015.5850-0580110
440,500
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
10287567S3P-240-52000~2401.73850-058113.5
73,000
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
10287287S-120-1001000~120-850-054857
199,000
取扱い終了
10287296S-120-100M1000~120-850-054957
206,000
取扱い終了
10287305S-120-801000~120-850-055050
196,000
取扱い終了
10287314S-120-80M1000~120-850-055150
186,000
取扱い終了
10287454S-260-502000~260-850-057052
235,000
取扱い終了
10287463S-260-50M2000~260-850-057152
242,000
取扱い終了
10287515S3P-240-22000~2400.69850-05769.5
41,600
取扱い終了
10287533S3P-240-32000~2401.04850-057812.5
47,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする