IM 刻印用アルミプレート 20×40×0.8 2-Φ3 4-R2 10枚入

IM 刻印用アルミプレート 20×40×0.8 2-Φ3 4-R2 10枚入 - アイマークIM 刻印用アルミプレート 20×40×0.8 2-Φ3 4-R2 10枚入 - アイマークIM 刻印用アルミプレート 20×40×0.8 2-Φ3 4-R2 10枚入 - アイマーク

アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。

用途少量の室内用銘板としてトラスコ品番751-3801材質JIS-H4000A1100P-H14厚さ(mm)0.8質量(g)17縦(mm)20横(mm)40穴ピッチ(mm)34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10288452AL-204H
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする