明工社
2P15A防水コネクター組
種類
セット品
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
対応
RoHS
セット内容
防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608)
仕様
セフティーワッシャ付
適合圧着端子
0.75・1.25mm
2
:R1.25-3.5、2mm
2
:R2-3.5
適合電線(mm
2
)
2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2
トラスコ品番
735-9772
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※上記以外の電線は使用しないでください。
※使用する電線の選定は許容電流などを考慮して行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10288547
MK-5608
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください