明工社
2P20Aコネクターボデー
(1件のレビュー)
極数
2P
差込口形状
2P 20A 250V
形状
平刃
トラスコ品番
735-9187
種類
ボディ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
適合電線(mm
2
)
2・3.5
対応
RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10288556
MC2639
20
250
¥
760
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください