明工社
ゴムプラグ2P
(1件のレビュー)
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
2P 30A 250V
トラスコ品番
735-9861
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10288802
MP2527
¥
2,630
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください