明工社
ゴムプラグ接地3P
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地3P 30A 250V
トラスコ品番
735-9888
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10288827
MP2533
¥
3,530
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください