曜日別特売

プラグ2P グリップ付

プラグ2P グリップ付 - 明工社
(2件のレビュー)
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V対応RoHS仕様グリップ付適合電線(mm2)2~3.5トラスコ品番735-9934RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10288836MP7002
350
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10288836
2021-11-04
用途: 籾摺り機の電源プラグ
農・林・水産業

籾摺り機の電源プラグが壊れたので、交換しようと思ったのですが、AC200V用のため
なかなか見つからなかったのですが、モノタロウさんで同じものが見つかって助かりました。

対象商品 : 10288836
2016-11-17
用途: 電気工事
ムラタ総合技術農・林・水産業

価格が手頃で問題のない品質です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする