明工社
プラグ3P グリップ付
(1件のレビュー)
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
差込口形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10288845
MP7001
20
3P 20A 250V
¥
500
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
10288854
MP7006
15
3P 15A 250V
¥
300
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください